AURA - Yleisvalaisin pinta - LOKE CE 71W 8700 840

Aura Light Oy
KopioiKopioi
AURA - Yleisvalaisin pinta - LOKE CE 71W 8700 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 8930 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043704676

Sähkönumero

4370467

Toimittajan tuotenumero

51012460000

Tukkuerä

51012460000

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valaisimen mitoitettu valovirta:

8930 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Lampunpidin:

G5

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

960 °C - 30 s

Järjestelmän enimmäisteho:

71 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Leveys:

160 mm

Korkeus/syvyys:

117 mm

Pituus:

1570 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

AURA LOKE LED CE 2-PUTKEA 71W 8700 840

Aura Loke
Loke on erittäin tehokkaalla MIRO 5 heijastimella varustettu teollisuusvalaisin. Tämä luo erittäin energiatehokkaan valaistuksen esimerkiksi teollisuuteen, varastoihin ja supermarketteihin. Valaisin voidaan varustaa joko Aura UltiLED Long Lifella tai Aura OptiT8 Long Lifella. Loke on helppo asentaa ja vaihdettavan valonlähteen ansiosta se on käytännössä huoltovapaa. Takuu kattaa valaisimen ja liitäntälaitteen. Loke on saatavilla myös turvavalaisinversiona sisäänrakennetulla 3h akulla.

Huomaa, että tuotteen asennus vaatii valtuutetun asentajan.