AURA - Yleisvalaisin pinta Z44 - Z44 LED 1X17W IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Valaisimen mitoitettu valovirta - 2011 lm
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043701941
Sähkönumero
4370194
Toimittajan tuotenumero
51371420000-1
Tukkuerä
51371420000-1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2011 lm
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Lampunpidin:
G5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
350...1050 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
176 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
1192 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


