AURA - Yleisvalaisin uppo PART - PART RE 19W 1700 840 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta - 1790 lm
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042909102
Sähkönumero
4290910
Toimittajan tuotenumero
33702410000
Tukkuerä
33702410000
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1790 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Lampunpidin:
G5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
I
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Leveys:
145 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Pituus:
593 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
PART LED RE
Part LED tuoteperhe on suunniteltu toimistoihin ja kouluihin kattoasennettavaksi, ripustettavaksi ja uppoasennettavaksi. Valitse parabolinen tai kaksoiparabolinen MIRO 5 heijastin erinomaisella valon ohjauksella ja alhaisella häikäisyllä. Part LED tulee kahdessa standardi pituudessa ja voit valita valkoisen tai harmaan kotelon. Saatavana On/Off, himmennettävä tai sensorilla varustettu, sekä läsnäolotunnistuksella ja päivänvalon tunnistuksella.
Part LED on suunniteltu käytettäväksi vaihdettavien Aura UltiLED Long Life valonlähteiden kanssa ja on seuraava askel kohti energiatehokkuutta.
AURA -tuote
Tutustu AURA-sarjaan


