AURDEL - Ethernet kytkin - USW-LITE-16-POE

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
AURDEL - Ethernet kytkin - USW-LITE-16-POE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012613

Toimittajan tuotenumero

USW-LITE-16-POE

Tukkuerä

0

Unifi USW-Lite-16-PoE on hallita Layer 2 kytkin. Laitteessa on kuusitoista gigabit ethernet porttia, joista kahdeksassa on 802.3at PoE+ tuki. 16 x 10/100/1000 RJ-45-porttia, joista 8 x PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Maksimi PoE+ 30W
Kytkemiskapasiteetti : 16 Gbit/s
Maksimi virrankulutus vain 15W
Sisäinen 60 W virtalähde