Aurdel Finland Oy - Ethernetkytkin 5 x RJ45-portti - MOXA EDS-205A

KopioiKopioi
Aurdel Finland Oy - Ethernetkytkin 5 x RJ45-portti - MOXA EDS-205A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9719104

Toimittajan tuotenumero

EDS-205A

Tukkuerä

20

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

Ethernet:

kyllä

Kestävä metallikotelo (IP30), Liitäntä kahdelle jännitesyötölle(redundanssi), Käyttöjännite: 9,6...60 VDC, Asennus DIN-kiskoon (35 mm)