AUTROSAFE - 3001700 vilkku - PY X-S-05 230 VAC pun

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
AUTROSAFE - 3001700 vilkku - PY X-S-05 230 VAC pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071184044

Sähkönumero

7118404

Toimittajan tuotenumero

3001700/R

Tukkuerä

1

PY X-S-05 230 VAC SALAMAVILKKU PUNAINEN



Kompakti vilkku, helppo asentaa ja kaapeloida. Käyttölämpötila-alue -40°C...+55°C. IP66.

AUTROSAFE -tuote

Tutustu AUTROSAFE-sarjaan