AUTROSAFE - 3001810 sireeni+vilkku - PA X 10-10 230 VAC oranssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071184556
Sähkönumero
7118455
Toimittajan tuotenumero
3001810/A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä
AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


