AUTROSAFE - 3001840 sireeni+vilkku - PA X 20-15 230 VAC pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071184709
Sähkönumero
7118470
Toimittajan tuotenumero
3001840/R
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä
AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


