AUTROSAFE - 3001845 sireeni+vilkku - PA X 20-15 24 VDC kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071184730
Sähkönumero
7118473
Toimittajan tuotenumero
3001845/C
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Virran tyyppi:
DC
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä
AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


