AUTROSAFE - 6V 800MA - 1005740 vaihtoakku
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Akkuparistopaketti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087780902
Sähkönumero
8778090
Toimittajan tuotenumero
1005740
Tukkuerä
0
Nimellisjännite:
6 V
Akkuparistopaketti:
kyllä
Opasvalaisinten 6V varaosa-akku vuosimallista 2011, korkealämpötilamalli


