AUTROSAFE - 3001840 sireeni+vilkku - PA X 20-15 230 VAC kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Virran tyyppi - AC
Kotelon/suojuksen materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071184686
Sähkönumero
7118468
Toimittajan tuotenumero
3001840/Y
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Virran tyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
kumi
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä

AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


