AUTROSAFE - Ceramic C-AT turvavalo - IP44 matta 3500 WB 230V+AKUT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valvontalaite - automaattinen itsetestaus
Sisältää lampun - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042143247
Sähkönumero
4214324
Toimittajan tuotenumero
1700630
Tukkuerä
1700630
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valvontalaite:
automaattinen itsetestaus
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojausluokka:
I
Korkeus/syvyys:
75 mm
Ulkohalkaisija:
158 mm


