AUTROSAFE - poistumisopaste - 1001345 Akkumultiopaste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Rungon väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042144107
Sähkönumero
4214410
Toimittajan tuotenumero
1001345
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Leveys:
45 mm
Pituus:
223 mm
Korkeus/syvyys:
123 mm
Saatavilla myös vanhan standardin mukaisilla kilvillä erikoispyynnöstä.

AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


