AUTROSAFE - Ceramic A turvavalo - IP20 va 5100 WB 24 V AC/DC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042142103

Sähkönumero

4214210

Toimittajan tuotenumero

1700060

Tukkuerä

0

WIKROLED CERAMIC A 12/24 V AC/DC IP 20 (ILMAN POHJAKOTELOA) VALKOINEN KUPU HAJAVALO KYLMÄ

Pintakäsittely ja värit/sävyt
Alumiinirungon vakioväri on valkoiseksi maalattu ja ledien värisävy 5100 K valkoinen.
Tilauksesta saatavilla myös värisävyt 3500 K neutraali ja 2500 K lämmin.
Runko on saatavissa tilauksesta myös hiekkapuhallettu alumiini ja kiillotettu alumiini sävyisenä, samoin muut maalatut RAL värit kuin valkoinen.
Ceramic toimitetaan pohjakotelolla tai ilman: asennus pinta-asennuksena tai upottaen.

AUTROSAFE -tuote

Tutustu AUTROSAFE-sarjaan