Etusivu
Varastointi päättyy

AUTROSAFE - Ceramic A turvavalo - IP44 matta 2800 NB 24 V AC/DC

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
AUTROSAFE - Ceramic A turvavalo - IP44 matta 2800 NB 24 V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042143520

Sähkönumero

4214352

Toimittajan tuotenumero

1700142

Tukkuerä

1700142

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Suojausluokka:

II

Korkeus/syvyys:

75 mm

Ulkohalkaisija:

158 mm

WIKROLED CERAMIC A 12/24 V AC/DC IP 44 MATTA ALUMIINI KUPU KOHDEVALO LÄMMIN