Varastointi päättyy

AUTROSAFE - Ceramic C-AT turvavalo - IP44 matta 3500 NB 230V+AKUT

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
AUTROSAFE - Ceramic C-AT turvavalo - IP44 matta 3500 NB 230V+AKUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valvontalaite - automaattinen itsetestaus

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042143254

Sähkönumero

4214325

Toimittajan tuotenumero

1700635

Tukkuerä

1700635

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valvontalaite:

automaattinen itsetestaus

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

75 mm

Ulkohalkaisija:

158 mm

WIKROLED CERAMIC C - AT 230 V AC + AKUT IP 44 MATTA ALUMIINI KUPU KOHDEVALO NEUTRAALI