Varastointi päättyy

AUTROSAFE - Ideal poistumisopaste - 1006001 20 A E3/E3

AT-Marine Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Merkintätyyppi - akryylilevy

  • Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen

  • Virransyöttöjärjestelmä - keskus (keskusakusto)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042144282

Sähkönumero

4214428

Toimittajan tuotenumero

4214428

Tukkuerä

4214428

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Virransyöttöjärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

hopea

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

24...0 V

WIKROLED IDEAL 20 A E3/E3, 24V AC/DC IP43, katseluetäisyys <20m opastekilpi 250x115 mm silkkipainettua akryyliä, -30 astC...+40astC, harmaa eloksoitu. al-runko, asennus seinä/katto pinta/upotettu, paino 0,7kg

Vakiotoimituksissa SFS-ISO EN 7010 mukainen kyltin kuva. Erikoistilauksesta saatavilla myös vanhan standardin mukaisella kyltillä vanhempiin asennuskohteisiin.

AUTROSAFE -tuote

Tutustu AUTROSAFE-sarjaan