AUTROSAFE - Ideal poistumisopaste - 1006020 20 C/AT E2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Merkintätyyppi - akryylilevy
Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen
Virransyöttöjärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ideal
EAN-koodi
6410042144428
Sähkönumero
4214442
Toimittajan tuotenumero
4214442
Tukkuerä
4214442
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Virransyöttöjärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
hopea
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...0 V
Vakiotoimituksissa SFS-ISO EN 7010 mukainen kyltin kuva. Erikoistilauksesta saatavilla myös vanhan standardin mukaisella kyltillä vanhempiin asennuskohteisiin.



