Etusivu
Varastointi päättyy

AUTROSAFE - Ideal poistumisopaste - 1006050 30 C/AT E2

AT-Marine Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Merkintätyyppi - akryylilevy

  • Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen

  • Virransyöttöjärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042144725

Sähkönumero

4214472

Toimittajan tuotenumero

4214472

Tukkuerä

4214472

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Virransyöttöjärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

hopea

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...0 V

WIKROLED IDEAL 30 C/AT E2, 230V AC IP43 akuilla 6V 800mAh/3h ja automaattitestauksella, katseluetäisyys <30m opastekilpi 300x160 mmsilkkipainettua akryyliä, -10 astC...+40 astC, harmaa eloksoitu. al-runko, asennus seinä/katto pinta/upotettu, paino 1,0kg

Vakiotoimituksissa SFS-ISO EN 7010 mukainen kyltin kuva. Erikoistilauksesta saatavilla myös vanhan standardin mukaisella kyltillä vanhempiin asennuskohteisiin.