Varastointi päättyy

AUTROSAFE - Ideal poistumisopaste - 1006061 40 A E1/E2

AT-Marine Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Merkintätyyppi - akryylilevy

  • Opasteen tyyppi - yksipuolinen/kaksipuolinen

  • Virransyöttöjärjestelmä - keskus (keskusakusto)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042144831

Sähkönumero

4214483

Toimittajan tuotenumero

4214483

Tukkuerä

4214483

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Virransyöttöjärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

hopea

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

24...0 V

WIKROLED IDEAL 40 A E1/E2, 24V AC/DC IP43, katseluetäisyys <35m opastekilpi 430x190 mm silkkipainettua akryyliä, -30 astC...+40astC, harmaa eloksoitu. al-runko, asennus seinä/katto pinta/upotettu, paino 1,3kg

AUTROSAFE -tuote

Tutustu AUTROSAFE-sarjaan