AUTROSAFE - Käsivalaisin turvavalo LED - Ansmann HSL1 3W IP54 3W 180lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Materiaali - muovi
Pituus - 289 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013674008698
Sähkönumero
8709100
Toimittajan tuotenumero
S8709100
Tukkuerä
0
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Materiaali:
muovi
Pituus:
289 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Paristot sisältyvät:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Käsiturvavalaisin HSL1 LED IP54 3W 180 lm. jää palamaan latausvirran katketessa. säädettavä keila. Lithium akku 3.7V 4000mAh. säätö100%/20%/vilkkuvalo. mukana sininen. punainen ja vihreä linssi.


