AUTROSAFE - Twin turvavalaisin - 1620005 Twin17 A RF CL 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042141144
Sähkönumero
4214114
Toimittajan tuotenumero
1620005
Tukkuerä
0
Twin 17 12-42 VAC/12-60 VDC IP65 turvavalaisin, ottoteho 9W 720 lm, alumiinirunko ja kirkas polykarbonaattilasi heijastimella, eiosoitteellinen, -30 ast ... +50 astC, pinta-asennus, mitat/mm 195x145x90
AUTROSAFE -tuote
Tutustu AUTROSAFE-sarjaan


