AUTROSAFE - Twin turvavalaisin - 1620030 Twin34 A RF CL 24V

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
AUTROSAFE - Twin turvavalaisin - 1620030 Twin34 A RF CL 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042141168

Sähkönumero

4214116

Toimittajan tuotenumero

1620030

Tukkuerä

0

Twin 34 24 VDC IP65 turvavalaisin, 18W 1440 lm, alumiinirunko ja kirkas polykarbonaattilasi heijastimella, ei osoitteellinen, -30ast ... +50 astC, pinta-asennus, mitat/mm 290x145x90

AUTROSAFE -tuote

Tutustu AUTROSAFE-sarjaan