BACHMANN - Adapteri - CEE adapteri 400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - ei ole
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Kaapelin pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514010479
Sähkönumero
2412064
Toimittajan tuotenumero
349.027
Tukkuerä
1
Suojaus:
ei ole
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
siirrettävä
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Kaapelin pituus:
1.5 m
Väri:
musta
Korkeus:
81 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
160 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
CEE 16 A
Kotelointiluokka (IP):
muu
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
ei ole
Voimapistorasia 32 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Tilavaraus kalusteelle:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
syöttökaapeli pistotulpalla
Napaluku verkkoliitäntä:
5
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
Armeijakäyttöön:
ei
CEE-sovitin 1,5 m:n syöttökaapelilla: H07RN-F5G 1,5 mm2. Uudelleenjohdotettava.
Tulo: 1 x CEE-pistoke 16 A / 400 V~
Lähtö: 3 x pistorasioita maadoituskontaktilla 250 V~


