BACHMANN - Adapteri - CEE adapteri 400V, IP44

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Adapteri - CEE adapteri 400V, IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - ei ole

  • Maavuotovahti - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514010486

Sähkönumero

2412060

Toimittajan tuotenumero

349.028

Tukkuerä

1

Suojaus:

ei ole

Maavuotovahti:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

musta

Korkeus:

90 mm

Leveys:

240 mm

Syvyys:

140 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

muu

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

In:1x 16A/400V, Out:3x pistorasia 16A/230V

CEE-adapteri/sovitin. 1xCEE-pistoke, 16A/ 400V, 3x suojakoskettimia 16A (1x per vaihe), itsestään sulkeutuvalla kannella.