BACHMANN - Adapteri - CEE adapteri 400V, IP44

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - muu

  • Maavuotovahti - ei ole

  • Käyttö-/asennustavat - siirrettävä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514006342

Sähkönumero

2412062

Toimittajan tuotenumero

349.183

Tukkuerä

1

Suojaus:

muu

Maavuotovahti:

ei ole

Käyttö-/asennustavat:

siirrettävä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

musta

Korkeus:

90 mm

Leveys:

292 mm

Syvyys:

92 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 32 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Tilavaraus kalusteelle:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

muu

Napaluku verkkoliitäntä:

5

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Armeijakäyttöön:

ei

In:1x 32A/400V, Out:1x pistorasia 16A/400V

CEE-adapteri/sovitin. Sovittimen väri musta. 1xCEE-pistoke 32A/ 400V. 1xCEE pistorasia 16A/ 400V. 3 x hieno sulakkeet 10A.