BACHMANN - Adapteri Custom Modul - CM MINI PORT REPLICATOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298126871
Sähkönumero
2412125
Toimittajan tuotenumero
917.229
Tukkuerä
1
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
40.1 mm
Laitteen korkeus:
37 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiinnitysrengas:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
42 mm
Mini Port Replicator -paketoi kaikki toiminnot yhteen. Liittäessäsi kannettavan tietokoneesi USB-C-porttiin, voit jakaa kuvaa ja dataa, ladata laitettasi ja paljon muuta vain yhden portin kautta. Moduulin taustapuolella löytyvät Display Port-, RJ45- sekä USB-C -ja A-liitännät. Nämä kytkemällä näytölle, latausmoduuliin sekä internetverkkoon, pääset paneelin etupuolen USB-C-liitännän kautta yhdistämään laitteesi siis internetverkkoon, näytölle sekä lataamaan laitessasi- kaikki vain yhdellä kaapelilla, vähentäen huomattavasti työpisteen eri liitäntäkaapelien määrää. USB-A-liittimeen voit kytkeä vaikkapa kannettavan tietokoneesi hiiren.
Tämän moduulin ansiosta, et siis tarvitse erillisiä kaapeleita ja liitäntöjä näyttöä, lataamista sekä internetyhteyttä varten. Mini Port Replicator vie paneelista vain yhden custom moduulipaikan sen sijaan, että tarvitsisi olla Display Port, RJ45, sekä USB-C-lataus ja USB-A dataliitäntä erikseen.
Moduuli sopii kaikkiin Bachmannin paneelimallisiin tuotteisiin tai tyhjiin moduuliaihioihin, kuten DESK 1 & 2, PIX tyhjä moduuliaihio, CONI, POWER FRAME, UNIVERSAL, STEP, KAPSA jne.
CM Mini Port Replicator, USB Type C PD 100W, 2xUSB Type A, Mini DisplayPort, Ethernet, väri musta. Muut tekniset tiedot saatavilla tuotekortin käyttöohjeessa, teknisissä tiedoissa sekä esitteessä ja toimittajan tuotesivulla.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


