Etusivu

BACHMANN - Adapteri Custom Modul - USB-A&C-latausmoduuli (45)

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 230...250 V

  • Lähtöjännite - 5...12 V

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - USB

  • Stabiloitu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298131684

Sähkönumero

2412154

Toimittajan tuotenumero

917.2271

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

230...250 V

Lähtöjännite:

5...12 V

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

USB

Stabiloitu:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

USB- latausmoduuli, 1 x A-liitin sekä 1 x C-liitin, integroitava custom moduuli pistorasiapaneeliin. Latausteho C-liittimestä 22W, A-liittimestä 18W. GST18i3-pistoke, syöttöjohto 0,2m USB A&C-latausmoduuli 18W ja 22W lataustehoilla. Latausteho riittää lataamaan puhelimet sekä pienet tabletit. Käytettävissä Bachmann pistorasiapaneeleissa tai tyhjissä pistorasia-aihioissa custom moduulina. Väri valkoinen.

Pakkaus sisältää 2kpl Torx 6- ruuvia moduulin kiinnittämiseen haluttuun paneeliin. Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän.Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista virtaliitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m) sekä tarvittaessa haaroitin 2412066, johon yhdistää pistorasiapaneelin oma Wieland- syöttöjohto, mikäli USB-latausmoduuli sellaiseen asennetaan.