BACHMANN - Adapteri - USB-C/C- latausmoduuli 140W

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 28...28 V

  • Pikalatauslaite - kyllä

  • Tulojännitteen taajuus - 60 Hz

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Pituus - 40.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298220814

Sähkönumero

2412200

Toimittajan tuotenumero

BM0021867

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

28...28 V

Pikalatauslaite:

kyllä

Tulojännitteen taajuus:

60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pituus:

40.1 mm

Leveys:

37 mm

Korkeus:

39.9 mm

USB- latausmoduuli, 2 x C-liitin, integroitava custom moduuli pistorasiapaneeliin. Latausteho 140W.

USB C/C 140W custom moduuli. Latausteho riittää lataamaan puhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet kuin syöttämään virran myös näytölle ja muille laitteille. 2 x USB-C portit edessä, sekä 1 x USB-C portti takana. Lataustehot tarkemmin Teknisissä tiedoissa.

Käytettävissä Bachmann pistorasiapaneeleissa tai tyhjissä pistorasia-aihioissa custom moduulina. Sisältää oman virtalähteen ja virransyötön, 1m kaapelilla.

Pakkaus sisältää 2kpl Torx 6- ruuvia moduulin kiinnittämiseen haluttuun paneeliin. Väri musta kuin RAL9005. Asennus paneelissa 45- moduuliaukkoon.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan