BACHMANN - Asennuskehys Custom Modul - Kehys 2 x keystone

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Asennuskehys Custom Modul - Kehys 2 x keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514030798

Sähkönumero

1435610

Toimittajan tuotenumero

917.000

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

37 mm

Laitteen korkeus:

40.2 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Laitteen syvyys:

1.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keystonekehys 2:lle keystoneliittimelle. Käytetään Bachmannin pistorasiapaneeleissa universaalisti custom moduulipaikoilla. Kiinnitys kahdella Torx 6-sarjan ruuvilla, jotka toimitetaan kehyksen mukana.

Keystonekehys 2:lle keystonelle. Yhteensopiva esimerkiksi 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB data 3.0 A/A), 1435615 (HDMI), 1435616 (Cat6 luokka E).

Käytetään universaalisti Bachmannin tuotevalikoiman pistorasiapaneelien tyhjissä custom moduuliaukoissa. Kiinnitys paneelin aukkoon mukana tulevilla torx 6-ruuveilla. Yhteensopiva vain Bachmannin paneelien kanssa.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan