BACHMANN - Asennuskehys - Läpivientikehys Custom module

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 14...14 mm
Kaapeliläpivienti - muu
Malli / Tyyppi - avoin
Kokonaispituus - 37 mm
Kaapeleiden lukumäärä - 3...3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298009303
Sähkönumero
1435740
Toimittajan tuotenumero
917.082
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
14...14 mm
Kaapeliläpivienti:
muu
Malli / Tyyppi:
avoin
Kokonaispituus:
37 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
3...3
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kulmamalli:
ei
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Custom moduulipaikkaan tarkoitettu läpivientikehys 3:lle kaapelille. Läpivientien koot halkaisijaltaan 2 kpl 9 mm ja 1 kpl 14 mm.
Käytetään universaalisti Bachmannin tuotevalikoiman pistorasiapaneelien tyhjissä custom moduuliaukoissa. Kiinnitys paneelin aukkoon mukana tulevilla torx 6-ruuveilla. Yhteensopiva vain Bachmann pistorasiapaneelien ja -kehysten kanssa.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


