BACHMANN - Asennustarvike Custom Modul - Cat 6/RJ45 keystone, luokka E.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Taittosuoja - muu
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514020539
Sähkönumero
1435616
Toimittajan tuotenumero
940.044
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Taittosuoja:
muu
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Cat 6/RJ45 keystone, luokka E. Käytetään yhdessä Bachmannin keystonekehysten kanssa pistorasiapaneelien custom moduuliaukoissa.
Yhteensopiva Bachmannin pistorasiapaneelien custom moduulipaikkoihin tarkoitettujen keystonekehysten 1435610 sekä 1435611 kanssa, täydentämään paneelin varustelua. Napsautetaan kiinni keystonekehykseen.
10Gbit Ethernet. Tyyppi: METZ CONNECT E-DAT. Etupuoli RJ45 keystonekiinnitys. Taustapuoli RJ45, E-DAT ripustus. Suojattu liitin.
Yhteensopiva Bachmannin pistorasiapaneelien custom moduulipaikkoihin tarkoitettujen keystonekehysten 1435610 sekä 1435611 kanssa, täydentämään paneelin varustelua. Napsautetaan kiinni keystonekehykseen.
10Gbit Ethernet. Tyyppi: METZ CONNECT E-DAT. Etupuoli RJ45 keystonekiinnitys. Taustapuoli RJ45, E-DAT ripustus. Suojattu liitin.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


