BACHMANN - Asennustarvike Custom Modul - Custom moduuli 1x läpivienti

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Asennustarvike Custom Modul - Custom moduuli 1x läpivienti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514031115

Sähkönumero

1435612

Toimittajan tuotenumero

917.032

Tukkuerä

1

Käyttö:

muu

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

37 mm

Laitteen korkeus:

40.2 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Laitteen syvyys:

50 mm

Custom moduulikehys, yhden kaapelin läpivientiä varten pistorasiapaneelille. Soveltuu halkaisijaltaan 11mm johdoille saakka.

Läpivienti- custom moduuli käytettäväksi Bachmann pistorasiapaneelien tyhjään moduuliaukkoon. Soveltuu läpivienniksi max. 11mm halkaisijaltaan johdoille niiden tuomiseksi pistorasiapaneelille. Tästä kaapeliläpiviennistä voit tuoda pöydän takaa/alta vaikkapa HDMI /Cat 6a patch-kaapelin tai latausjohdot helposti saavutettavaksi.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan