BACHMANN - Asennustarvike Custom Modul - USB 3.0 A/A keystone, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514035632
Sähkönumero
1435614
Toimittajan tuotenumero
917.120
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Malli / Tyyppi:
pistotulppa / pistotulppa
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
USB 3.0 A/A datakeystoneliitin. Väri musta.Käytetään yhdessä Bachmannin keystonekehysten kanssa pistorasiapaneelien custom moduuliaukoissa.
Käytetään Bachmannin pistorasiapaneelin custom moduuleina yhdessä keystonekehysten 1435610 sekä 1435611 kanssa täydentämään paneelien varustelua. Napsautetaan keystonekehykseen. USB 3.0 tiedonsiirtoon (ei lataava!).
Etupuoli: USB A-naarasliitin. Taustapuoli: USB A-naarasliitin.
Käytetään Bachmannin pistorasiapaneelin custom moduuleina yhdessä keystonekehysten 1435610 sekä 1435611 kanssa täydentämään paneelien varustelua. Napsautetaan keystonekehykseen. USB 3.0 tiedonsiirtoon (ei lataava!).
Etupuoli: USB A-naarasliitin. Taustapuoli: USB A-naarasliitin.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


