BACHMANN - Asennustarvike Custom Modul - VGA-liitin + 3.5mm stereo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514034062
Sähkönumero
1435613
Toimittajan tuotenumero
917.045
Tukkuerä
1
Käyttö:
muu
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
37 mm
Laitteen korkeus:
40.2 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
70 mm
VGA + minijakki 3.5mm stereo yhdistelmämoduuli. Käytetään Bachmannin pistorasiapaneeleissa custom moduulipaikoilla täydentämään varustelua. Kiinnitys kahdella Torx 6-sarjan ruuvilla, jotka toimitetaan kehyksen mukana.
Etupuoli VGA-naarasliitin ja minijakki 3.5mm stereo. Taustapuoli VGA-naarasliitin ja minijakki 3.5mm stereo. 3.5mm minijakilla 10cm johto. Moduulin tarvittava asennussyvyys 70mm. Väri musta.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


