BACHMANN - Asennustarvike - MINI PIX keystone asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kannen muoto - ei ole
Korkeus - 23 mm
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298062322
Sähkönumero
1435735
Toimittajan tuotenumero
942.000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kannen muoto:
ei ole
Korkeus:
23 mm
Leveys:
35 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
35 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
55 mm
Väri:
musta
Sisäsyvyys:
23 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
RAL-numero:
9005
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


