BACHMANN - Haaroitin Wieland - GST18i3 haaroitin 1/3
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Jakoliittimen malli - T-jakaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298044403
Sähkönumero
2412098
Toimittajan tuotenumero
375.123
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Jakoliittimen malli:
T-jakaja
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Napojen merkintä:
L, N, PE
Erillisen adapteriosan väri:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
100 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
44 mm
Korkeus:
43 mm
Leveys:
28.2 mm
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


