BACHMANN - Kausivalo - Lampunpidike E27 ruuveilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Lampunpidin - E27
Malli / Tyyppi - liitin ja lampunpidin
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514009725
Sähkönumero
4503603
Toimittajan tuotenumero
740.000
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Lampunpidin:
E27
Malli / Tyyppi:
liitin ja lampunpidin
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Sisältää sytyttimen pidikkeen:
ei
Nippelikierteen tyyppi:
ei ole
Sangallinen:
ei
Valaisimen lampunpidike E27 ruuveilla valoketjuun 4503600 sekä 4503601 varaosaksi. Ruuvikiinnitteinen E27 lampunpidike valoketjuille 4503600 ja 4503601 varaosaksi. Max. 40W lampuille. Materiaali musta muovi. Suojausluokka IP44 kun käytetään tiivisterengasta 4503604.


