Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

BACHMANN - Kausivalo - Tiivisterengas, E27 pidikkeen

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Lampunpidin - E27

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514009732

Sähkönumero

4503604

Toimittajan tuotenumero

740.001

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Lampunpidin:

E27

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Sisältää sytyttimen pidikkeen:

ei

Nippelikierteen tyyppi:

ei ole

Sangallinen:

ei

Tiivisterengas E27 lampunpidikkeelle 4503603 valoketjuissa 4503600 ja 4503601 Tiivisterengas E27 lampunpidikkeelle 4503603, käytettäväksi varaosana valoketjuissa 4503600 ja 4503601. Taattu suoja vesipisaroilta, kun lamppu on suunnattu alaspäin.