BACHMANN - Kausivalo - Valoketju 20m E27-lampuille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ottoteho - 50 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Malli / Tyyppi - valoketju
Kokonaispituus - 4.3 m
Sisältää lampun - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514009787
Sähkönumero
4503601
Toimittajan tuotenumero
740.006
Tukkuerä
1
Ottoteho:
50 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Malli / Tyyppi:
valoketju
Kokonaispituus:
4.3 m
Sisältää lampun:
ei
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Valopisteiden määrä:
20
Väri:
vihreä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Yhteenkytkettävissä:
ei
Ohivirroitettu:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
II
Leveys:
340 mm
Korkeus/syvyys:
162 mm
Halkaisija:
5.3 mm
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²


