BACHMANN - Pintakehys - CONI kehys/kansi Small musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - kansi
Korkeus - 68 mm
Leveys - 248 mm
Oven tyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514030699
Sähkönumero
2514422
Toimittajan tuotenumero
911.002
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Korkeus:
68 mm
Leveys:
248 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
151 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
musta
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9005
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Integroidun harjasosan ansiosta kansi voidaan sulkea, vaikka paneeliin olisi liitetty laitteita/johtoja. Asennussyvyys 56mm. Tarvittava tason paksuus 10-35mm. CONI-kansi yhdessä CONI-pistorasiapaneelin kanssa, soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin, sekä erilaisiin työskentely- ja opiskeluympäristöihin.


