BACHMANN - Pintakehys - PIX pidike, 1-osainen

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pintakehys - PIX pidike, 1-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Leveys - 77.5 mm

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298102578

Sähkönumero

2412137

Toimittajan tuotenumero

926.501

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Leveys:

77.5 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

PIX pidike, 1-osainen asennuskehys PIX-pistorasialle PIX-asennuskehys on mustaksi maalattua metallia ja mahdollistaa PIX-pistorasian asennuksen kalusteen pintaan integroimisen ja uppoasennuksen sijaan. Pintakehys asennetaan kalusteen pohjaan ruuvein kehyksessä olevien aukkojen kautta. Kehykseen voidaan myös asentaa PIX tyhjä aihio (1435666 tai 2514417) sekä siihen latausmoduuli (2412096 tai 241057, 2412100 tai 7219601) pistorasian sijaan kun halutaan pelkkä latausmoduuli puhelimille ja tableteille. PIX-asennuskehys/pidike. 1-osainen, yhdelle PIX-pistorasialle. PIX-pistorasian kiinnittämiseen huonekaluun, esim. sohvan tai tuolin alle.