BACHMANN - Pintakehys - PIX pidike, 2-osainen

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Leveys - 155 mm

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298102585

Sähkönumero

2412138

Toimittajan tuotenumero

926.502

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Leveys:

155 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PIX pidike, 2-osainen asennuskehys PIX-pistorasialle PIX-asennuskehys on mustaksi maalattua metallia ja mahdollistaa PIX-pistorasioiden asennuksen kalusteen pintaan integroimisen ja uppoasennuksen sijaan. Pintakehys asennetaan kalusteen pohjaan ruuvein kehyksessä olevien aukkojen kautta. Kehykseen voidaan myös asentaa PIX tyhjät aihiot (1435666 tai 2514417) sekä niihin latausmoduulit (2412096 tai 241057, 2412100 tai 7219601) pistorasioiden sijaan kun halutaan pelkät latausmoduulit puhelimille ja tableteille. PIX-asennuskehys/pidike. 2-osainen, kahdelle PIX-pistorasialle ja/tai latausmoduulille. PIX-pistorasian kiinnittämiseen huonekaluun, esim. sohvan tai tuolin alle.