BACHMANN - Pintakehys - Power Frame kehys M, RAL9006

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - ei ole
Kannen muoto - ei ole
Korkeus - 73 mm
Leveys - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514031672
Sähkönumero
2514445
Toimittajan tuotenumero
317.006
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
ei ole
Korkeus:
73 mm
Leveys:
28 mm
Syvyys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Väri:
muu
Sisäsyvyys:
43 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9006
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kehykseen sopivat M-koon 4-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514405
2514406
2514407
2514418
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


