BACHMANN - Pintakehys - Power Frame kehys M, RAL9010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Suojuksen tyyppi - ei ole
Kannen muoto - aukolla
Korkeus - 73 mm
Leveys - 284 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514092758
Sähkönumero
2514444
Toimittajan tuotenumero
915.005
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
aukolla
Korkeus:
73 mm
Leveys:
284 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
34 mm
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
42.9 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9010
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1.5 mm
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kehykseen sopivat M-koon 4-osaiset pistorasiapaneelit löytyvät omilla sähkönumeroillaan:
2514405
2514406
2514407
2514418

BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


