BACHMANN - Pistorasia - STEP ALU 2 x pr + USB C/C 45W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4057298217715
Sähkönumero
2412173
Toimittajan tuotenumero
BM0022274
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
2
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Rungon muoto:
suorakulmainen
Liitäntäjohdon pituus:
0 m
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
alumiini
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Päätesuodin:
ei
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Läpinäkyvä:
ei
Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
muu
Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):
0
Ylivirtasuoja:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
STEP ALU on varustettu virransyöttöä varten vakiona Wieland GST18i3:lla paneelin molemmista päistä ja siihen tulee liittää valikoimamme 1.5m- 10m virtajohdoista mieluisin, tarpeen mukaan. Erikseen tilattavissa olevat liitosjohdot löytyvät seuraavilla sähkönumeroilla: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
Paneelin toisessa päässä on suoraan Wieland GST18i3 naaras ja toisessa päässä uros. STEP paneeli voidaan haluttaessa kiinnittää kalusteeseen kiinnitysjalkaparilla 1435682.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


