BACHMANN - Pistorasia - STEP ALU 6 x pistorasia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298144875
Sähkönumero
2412166
Toimittajan tuotenumero
906.18804
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Pituus:
357.2 mm
Leveys:
52.4 mm
Korkeus:
43.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
muu
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Wieland GST18- virransyöttökaapeleita on saatavilla vakiona 6 eri mittaa, joista kaapelin toinen pää on Wieland GST18 ja se liitetään pistorasiapaneeliin, sekä toinen pää suojamaadoitettu kulmapistoke. Tarvittaessa useampi paneeli voidaan myös liittää toisiinsa joko suoraan päästä päähän (uros-naaras) tai Wieland väliliitosjohdolla ketjuttaen.
Paneelin toisessa päässä on suoraan Wieland GST18i3 naaras ja toisessa päässä uros. STEP ALU paneeli voidaan haluttaessa kiinnittää kalusteeseen kiinnitysjalkaparilla 1435682 tai 1435738.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


