BACHMANN - Pistorasia + USB - TWIST 2, 1x pr + A&C-lat. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298129056
Sähkönumero
2514427
Toimittajan tuotenumero
946.104
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
40 mm
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
42.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
115 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
TWIST 2:lle on tunnusomaista sen virkistävä, innovatiivinen muotoilu ja korkealaatuiset pinnat. Muut värivaihtoehdot ovat rosteri sekä mattavalkoinen. Saatavilla myös neliön muotoinen, kantikas versio sekä versiot kahdella pistorasialla, omilla sähkönumeroillaan.
Tässä mallissa 1 schukopistorasia sekä A&C-latausliittimet. 22W.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


