BACHMANN - Pistotulppa - Pistotulppa 16A IP20, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298003615
Sähkönumero
2412030
Toimittajan tuotenumero
933.008
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
99 mm
Leveys:
447 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
0
Napojen merkintä:
L, N, PE
Vedonpoistin:
ei
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
100 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Pituus:
1142 mm
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


