BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - 1-os.maadoitettu. 15m. Valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 15 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Käyttölämpötila-alue - 70...70 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
599 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514008087
Sähkönumero
2412177
Toimittajan tuotenumero
341.281
Tukkuerä
1
Pituus:
15 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Käyttölämpötila-alue:
70...70 °C
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
230...250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1-osainen valkoinen jatkojohto, pituus 15 metriä. H05VV-F 3G1,50mm². 16A/250V. Lämpötila-alue 70°C saakka.
Toisessa päässä kulmapistoke (uros), jossa on kaksinkertainen maadoituskontaktijärjestelmä, valettu. Toisessa päässä maadoituskoskettimella varustettu kytkentäliitin (naaras), valettu. IP20. Materiaali PVC.


